Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289067582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289067582
EAN/GTIN:
     4030289067582
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Nutzlänge:
19 mm
udf_EDE_Katalog:
30146942
ø:
18 mm
Herstellerartikelnummer:
7520.180.80
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 29,45*
€ 40,31*
€ 4,90*
ab € 28,99*
€ 40,42*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 42,57*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 43,93*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.