Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 110/8 D18 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     5417B-341967
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     4030289067582
EAN/GTIN:
     4030289067582
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser 2 HW-bestückte Schneiden Rechtslauf Schaft-Ø 8 mm Zum Fräsen und Nuten Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
18 mm
Anzahl Schneiden:
2
Prüfzeichen:
Nein
Nutzlänge:
19 mm
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Nein
Hersteller:
Guhdo
Arbeitslänge:
19 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: GUHDO-18-20
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 29,45*
€ 40,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,99*
€ 40,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 42,57*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 43,93*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.