Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
Artikel-Nr.:
     214G-4030289074115
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7895.030.60
EAN/GTIN:
     4030289074115
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Dichtungs-Nutfräser, einseitig • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Nutzlänge:
11 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungs-Nutfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,28*
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 26,55*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 26,68*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 27,54*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 20,49*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.