Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
Guhdo HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
Guhdo HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
Guhdo HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234161
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     4030289074115
EAN/GTIN:
     4030289074115
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Dichtungs-Nutfräser, einseitig • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Guhdo
Arbeitslänge:
11 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Guhdo, HW-Dichtungs-Nutfräser, Z2, S6, D3, l11
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 26,55*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 26,68*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 27,54*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 20,49*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.