Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456096001
Herst.-Nr.:
     O54964101000160
EAN/GTIN:
     4030456096001
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 E
Drehling, DIN 4964, Form A, rund • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz h8 • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,09*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,90*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 18,80*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 19,43*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 21,48*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.