Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine 230 V OPTIdrill D17Pro Optimum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine 230 V OPTIdrill D17Pro Optimum
Tischbohrmaschine 230 V OPTIdrill D17Pro Optimum
Tischbohrmaschine 230 V OPTIdrill D17Pro Optimum
Tischbohrmaschine 230 V OPTIdrill D17Pro Optimum
Artikel-Nr.:
     214G-4030635038280
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003010
EAN/GTIN:
     4030635038280
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Tischbohrmaschine OPTIMUM D 17 Pro • Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern • Sicherheitsschalter nach IP 54 • Not-Halt-Schlagschalter • Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • Präzisions-Spindelbohrung • Bohrtiefenanschlag • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter • Schnellspannbohrfutter • Schnellspannbohrfutter • Industriemotor • Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung Lieferung: Mit T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm B16, Morsekonus MK 2.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
565 mm
Gewicht:
41,5 kg
Breite:
275 mm
Höhe:
840 mm
Ausladung:
152 mm
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, stürmer tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine mk2, Bohrmaschine, halbstationär, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 488,11*
€ 553,95*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 493,02*
€ 557,9503*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 527,49*
€ 574,24*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 576,53*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 573,71*
€ 640,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,14*
€ 761,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,90*
€ 701,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 583,35*
€ 694,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.