| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022071378 Herst.-Nr.: 07912 02 04 EAN/GTIN: 4031022071378 |
| |
|
| | |
| Transportkasten TK 200/120-0, Wände und Boden geschlossen • Aus Polypropylen, Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb | Länge: | 200 mm | Breite: | 150 mm | Höhe: | 120 mm | Traglast: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, stapeltransportkasten gelb, Transportkasten, Lagerkasten, Kleinteileaufbewahrung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,39* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 6,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,17* | € 6,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,54* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|