| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031182235184 Herst.-Nr.: 4903 EAN/GTIN: 4031182235184 |
| |
|
| | |
| Propan-Turbo-Hartlöteinsatz • Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren • Mit Wirbelbrennereinsatz • Luft selbstansaugend • In Messingausführung • Mit abschraubbarem Edelstahl-Mundstück und Überwurfmutter • Für max. 2,5 bar Überdruck • Passend zu Propan-Brennergriff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Durchmesser: | 14 mm | Gasdruck: | 1,5–2,0 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, brennerkopf, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, QR4030338, Sonderlötkolben, Turbo-Hartlöteinsatz, Löteinsatz, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, Löter, Gaslöter, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Propan-Löteinsatz, Gaslötkolben, Lorch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 26,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,57* | € 26,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,92* | € 26,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,49* | € 28,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,51* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|