Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214G-4032104004536
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W120M08
EAN/GTIN:
     4032104004536
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen Eigenschaften: • Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle Einsatzbereiche: • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern Technische Daten: • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bandbreite:
20 mm
Bandstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 105-130 mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schlauchschelle, Maxi-Schlauchklemme, Schelle, IDEAL-Maxi-Bandstahlklemme, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Maxi-Schlauchbinder, IDEAL-Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchbinder, IDEAL-Maxi-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schelle, Maxi-Schlauchschelle, IDEAL-Schlauchschelle, IDEAL-Maxi-Schlauchbinder, Maxi-Schelle, Maxi-Bandstahlklemme, IDEAL-Schelle, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
100
Frei Haus
ab € 3,7677*
€ 4,4777*
2 Tage
102
100
Frei Haus
ab € 3,7412*
€ 4,5543*
100
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,758*
€ 5,588*
Lager 214
206
1
€ 4,30*
ab € 4,0947*
€ 6,1657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1657*
€ 7,33718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6197*
€ 6,68744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4397*
€ 6,47324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2297*
€ 6,22334
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,1747*
€ 6,15789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8247*
€ 5,74139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0947*
€ 4,87269
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.