| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4036351286608 Herst.-Nr.: 2000150 EAN/GTIN: 4036351286608 |
| |
|
| | |
| Kompressor Airboy Silence 150 OF E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter pulverbeschichtet • Ölfrei • Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Gummierter Handgriff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 18,4 kg | Abmessungen: | 405 x 395 x 355 mm | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 727 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor, Kompressor, Druckluft-Kompressor, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,97* | € 221,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,93* | € 221,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,55* | € 221,65* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 198,19* | € 232,5198* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,58* | € 245,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|