| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4037073000558 Herst.-Nr.: 361 EAN/GTIN: 4037073000558 |
| |
|
| | |
| Abziehstein, Super-Arkansas-Brocken • Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen • Mit Wasser verwenden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 130 mm | Breite: | 70 mm | Höhe: | 20 mm | Feinheitsgrad: | grob/extrafein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, kombi-bankstein, Schleiffeile-Handläpper, Super, Abzieh-Stein, Super-Arkansas-Brocken, Abziehstein, Müller, Arkansas-Brocken, Arkansas, Arkansas-Abziehstein, Brocken, QR4026584, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,44* | € 7,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,49* | € 7,28* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,43* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|