Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 1,50mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     214G-4040389030348
Herst.-Nr.:
     333810150
EAN/GTIN:
     4040389030348
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, blank • HSS • Profilgeschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Spiralwinkel 20-30° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Neusilber und Graphit Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 1,5mm, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,206*
€ 0,316*
1 Tag
76
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,23*
€ 0,35*
2 Tage
76
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.