Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 1.5 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105292
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810150
EAN/GTIN:
     4040389030348
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 1.5 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
1.5 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,206*
€ 0,316*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,37*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,37*
2 Tage
26
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.