Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
Artikel-Nr.:
     214G-4041518012914
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     039122
EAN/GTIN:
     4041518012914
Suchbegriffe:
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
HELM Rollapparat -91 EL • Doppelpaarig • Höhenverstellbar • Pendelgelenk aus Kunststoff • Mit 2 Querrollen • Für elektrisch betriebene Tore • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
039122
b:
206 mm
d:
M12 x 60 mm
für Profil:
300
h:
52 + 20 mm
h1:
33,0 mm
d1:
28 mm
Tragkraft:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,96*
€ 94,65*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 95,58*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 77,18*
€ 98,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 98,81*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 79,96*
€ 104,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.