Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1503Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518030109
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     150320
EAN/GTIN:
     4041518030109
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
HELM Verbindungsmuffe -03 • Mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindung von 2 Profilen • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
150320
b:
80 mm
für Profil:
500
h:
74,0 mm
l:
180 mm
s:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Verbindungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,80*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,17*
€ 23,98*
1
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 26,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,22*
€ 26,15*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,32*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.