Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün
Artikel-Nr.:
     214G-4042448165640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00056-10
EAN/GTIN:
     4042448165640
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® Gewebeband 4671 Eigenschaften: • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
fluoresz.-grün
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebe-klebeband olivgrün, gewebe-band tesa, gewebe band, Klebeband, tesa, tesaband, Universal-Klebeband, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,11*
€ 10,59*
36
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 11,04*
1 Tag
36
36
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 11,75*
Lager 214
36
36
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,26*
1
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 900 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,398* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 441,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.