Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 25 mm x 25 m Grün
TESA 4671, 25 mm x 25 m Grün
Artikel-Nr.:
     4682-4042448165640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448165640
EAN/GTIN:
     4042448165640
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25mm/25m
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband grün, tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.- grün;4042448165640
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 10,59*
1 Tag
36
36
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,05*
36
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 11,13*
2 Tage
36
36
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,21*
Lager 4682
36
36
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3884* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 422,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.