Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
Artikel-Nr.:
     214G-4042448213730
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07065-00009-22
EAN/GTIN:
     4042448213730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus Einsatzbereiche: • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Stärke:
1200 µm
Breite:
12 mm
Typ:
7065
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 44,40*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 44,43*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 44,54*
6
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 44,60*
Lager 214
6
6
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,5988* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 294,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.