| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448529701 Herst.-Nr.: 04621-00001-00 EAN/GTIN: 4042448529701 |
| |
|
| | |
| tesaband® Gewebeband 4621 Eigenschaften: • Grünes Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse • Wasserdicht und UV stabil Spezialklebmasse • Die Gewebeverstärkung schützt abgedeckte Oberflächen vor Abnutzung und Beschädigung durch Werkzeuge • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indonesien | Farbe: | leucht-hellgrün | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 25 mm/50 m tesa grün, tesa putzband, steinband, Outdoor-Gewebeband, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,04* | | | | | 6 Tage | | | 72 | | € 7,90* | ab € 4,40* | € 6,08* | | | | | 8 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,20* | | | | | 14 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 6,53* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00012* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen | Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 488,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|