| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1656329 Herst.-Nr.: 04621-00001-00 EAN/GTIN: 4042448529701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 4621 ist ein Putzband ausgestattet mit einem Polyestergewebe verstärktem Polyethylenträger im Farbton grün. Der robuste Träger ist beschichtet mit einer Acrylatklebmasse. Das vielseitige Putzband kann mühelos von Hand in Längs- und Querrichtung eingerissen werden. Es lässt sich zudem einfach und leicht abrollen. Das Putzband ist durch sein Trägermaterial wasserbeständig und durch die eingesetzte Spezialklebmasse 8 Wochen UV stabil. In dieser Zeit ist es rückstandsfrei entfernbar. Das gewebeverstärkte Putzband schützt abgedeckte Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Werkzeuge. Aufgrund des grünen Farbtons ist das Putzband auf verschiedenen Oberflächen gut zu erkennen. tesa® 4621 zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung aus und ist dennoch leicht repositionierbar. Die geringe Dicke trotz hoher Stabilität sorgt für maximale Flexibilität, auch auf unebenen Untergründen. Anwendung: Temporärer Schutz von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Fassaden, Bodenmarkierungen und andere empfindliche Oberflächen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 25 mm/50 m tesa grün, tesa putzband, steinband, TESA, PUTZBAND, GEWEBE, ALLZ, 4.04E+12, 04621-00001-00, GEWEBEBAND, 4621, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,66* | € 6,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,40* | € 6,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,63* | € 6,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,77* | € 6,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,0001* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen | Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 434,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|