Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4621, 50m x 25mm, leucht-hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04621-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04621-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448529701
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Putz-Band
tesa 4621, 50m x 25mm, leucht-hellgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-hellgrün
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 25 mm/50 m tesa grün, tesa putzband, steinband, Gewebe-Band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 316,39032*
€ 433,66032*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,26008*
€ 442,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,85016*
€ 467,81064*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,87024*
€ 487,23048*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,56032*
€ 661,98024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,62*
€ 526,7178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,9004*
€ 488,97148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,23008*
€ 434,6238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,1104*
€ 410,68138
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 329,15016*
€ 391,68869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,26008*
€ 377,5395
pro Packung
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 4,40639* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.