| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045659103234 Herst.-Nr.: 05-150 EAN/GTIN: 4045659103234 |
| |
|
| | |
| Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar (05 150-00) • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck • Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar • Thermische Absperreinrichtung "T" (TAE), zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100 °C • Manometer zur Dichtheitsprüfung z.B. bei Flaschenwechsel • Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR Lieferung: Niederdruckregler Typ EN61-DS, ohne Schlauchbruchsicherung EFV ( SBS ) KLF x G 1/4" LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h. Hinweis: Beim Anschluss von Verbrauchsgeräten mit einem Gesamtanschlusswert bis 1,5 kg/h, kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minidruckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, propan kleindruckregler gok, mini druckregler, Gewerbestrahler, Niederdruckregler, Druckregler, Heizstrahler, Gas-Heizstrahler, Flaschen-Niederdruckregler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,47* | € 68,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,01* | € 69,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,17* | € 69,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,05* | € 69,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,20* | € 74,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|