Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Kontamination-Bekleidung
>
Artikel
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4046719402250
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000089689
EAN/GTIN:
4046719402250
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug 4570 Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: • Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen • Speziell für den Umgang mit Chemikalien • Einfaches An- und Ausziehen • Optimale Abdichtung • Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz • Sicheres Arbeiten über Kopf • Weiches, geräuscharmes und robustes Material • 2 integrierte Reißverschlusspatten • 3-teilige Kapuze • Abgeklebte Nähte • Abklebbare Patte am Hals • Antistatisch und fusselarm • Daumenschlaufen • Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen • Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte • Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat • Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln Material: PE-Laminat Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Hersteller:
3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str.1, 41460 Neuss, DE, +492131140, 3m.premiumcustomer.dach@mmm.com
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grau
Markenname:
3M
... >
3. Schutzkleidung
>
Einwegkleidung
>
3M Schutzanzug 4570
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Kontamination-Bekleidung
,
Kontaminationsbekleidung
,
Kontaminationschutzbekleidung
,
einmalanzug grau
,
einmalanzug
,
einwegschutzanzüge typ 3
,
Universal-Overall
,
Overall
,
Einweg-Overall
,
Einwegkleidung
,
3Mť™
,
Einweg-Schutzoverall
,
Einwegschutzkleidung
,
Schutzkleidung
,
Schutzanzug
,
Einweg-Schutzkleidung
,
Einwegschutzoverall
,
Chemikalienschutz
,
Anzug
,
Arbeitsoverall
,
Deutschland
,
GmbH
,
Einweg-Kleidung
,
Vollschutzanzug
,
Chemikalienschutzkleidung
,
00000000
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 29,26*
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 31,07*
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 31,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,01*
€ 31,74*
Lager 214
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 33,69*
€ 42,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil 9322+Gen3
3M
7100134313
€ 3,07*
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 9322+Gen3-SP
3M
7100138120
€ 3,45*
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil 9332+Gen3
3M
7100134314
€ 3,11*
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil, 9332+Gen3-SP
3M
7100138357
€ 6,57*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, PB-01-001
3M
7000052844
€ 0,38*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, Nachfülltüte, PD-01-009
3M
7000103748
€ 0,11964*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, FP-01-000
3M
7000103736
€ 0,23*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, FP-01-008P
3M
7000103777
€ 1,58*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, Kissenpackung, PP-01-002
3M
7000038198
€ 0,20*
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, Nachfüllbehälter, PB-01-001
3M
7000038203
€ 0,162*
Sonstiges
3M™ Einweg-Haube Serie 446, weiß, Standardgröße
3M
7000089715
€ 1,02*
Sonstiges
3M™ Einweg-Schutzärmel Serie 444, Einheitsgröße
3M
7000089717
€ 0,69*
Sonstiges
3M™ Einweg-Überziehschuhe Serie 402, rutschfest, Einheitsgröße
3M
7000089721
€ 0,33*
Sonstiges
3M™ Einweg-Überziehschuhe Serie 440, Einheitsgröße
3M
7000089719
€ 1,02*
Sonstiges
3M™ Einweg-Überziehschuhe Serie 442, Einheitsgröße
3M
7000089720
€ 0,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.