Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 6 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 6 RIEGLER
Y-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 6 RIEGLER
Y-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 6 RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322027205
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109848
EAN/GTIN:
     4047322027205
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Y-Steckverbindung Eigenschaften: • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA Einsatzbereiche: • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, hydraulik kupplung, Y-Steckverbinder, Y-Steckverbindung, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,10*
3 Tage
16343
1
€ 6,80*
ab € 1,42*
€ 2,11*
7 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,63*
Lager 214
6726
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,72*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.