Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schott- Steckverbinbung Blaue Serie M12x1 Schlauch-Ø 4 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schott- Steckverbinbung Blaue Serie M12x1 Schlauch-Ø 4 RIEGLER
Gerade Schott- Steckverbinbung Blaue Serie M12x1 Schlauch-Ø 4 RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322029162
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109808
EAN/GTIN:
     4047322029162
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Gerade Schott-Steckverbindung Eigenschaften: • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA Einsatzbereiche: • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
31,1 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1003
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,57*
3 Tage
1003
1
€ 6,80*
ab € 1,00*
€ 1,57*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,96*
Lager 214
1068
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.