Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322350136
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113986
EAN/GTIN:
     4047322350136
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Eigenschaften: • Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche Einsatzbereiche: • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen Technische Daten: • Material: Aluminium, unlackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
389 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
188 mm
Kapazität:
NW 26 ca. 35–40 m
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, RIEGLER-Schlauchhalter, Schlauchhalter, RIEGLER-Wandschlauchhalter, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 4,90*
ab € 35,05*
€ 45,29*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 35,64*
€ 45,97*
6 Tage
28
€ 4,79*
ab € 35,99*
€ 46,75*
2 Tage
454
€ 6,80*
ab € 36,21*
€ 47,01*
Lager 214
467
€ 4,30*
ab € 54,49*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.