Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnen-EinfassungAluminium 3 x 240 Liter213 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnen-EinfassungAluminium 3 x 240 Liter213 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Mülltonnen-EinfassungAluminium 3 x 240 Liter213 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Mülltonnen-EinfassungAluminium 3 x 240 Liter213 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Artikel-Nr.:
     214G-4047883008330
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     12911
EAN/GTIN:
     4047883008330
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonnen-Einfassung • Wand mit beidseitigen Lamellen: 13 cm Höhe • Material: pulverbeschichteter Aluminiumrahmen • Pfostenabmessung 6,7 x 6,7 cm • Materialstärke: 1,2 mm • Verzinkter Stahl-Bodenanker 15 x 15 cm • Inklusive 4 Aluminium-Pfosten sowie Befestigungsmaterial • Farbe anthrazit Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
für 3 x 240-l-Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne anthrazit, Mülltonnen-Aufbewahrung, Mülltonnen-Einfassung, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 646,13*
€ 774,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 693,58*
€ 827,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,54*
€ 895,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,05*
€ 915,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,87*
€ 1.066,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,03*
€ 1.044,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,77*
€ 977,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,24*
€ 940,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 781,46*
€ 929,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,54*
€ 876,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.