Anbau-Box Vario, verzinkt und pulverbeschichtet, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand Ergänzungs-Modul für Mülltonnenboxen Vario zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis z...
Anbau-Box Vario, verzinkt, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand Ergänzungs-Modul für Mülltonnenboxen Vario zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis zu einem Volumen von 36...
Box Vario, verzinkt und pulverbeschichtet, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis zu einem Volumen von 360 Litern Die Tonne kann in ...
Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840, Volumen 240 l, feuerverzinkt, öldicht verschweißt. Abfallerfassung in brandgefährdeten Betriebsbereichen. Feuerverzinkt - robust und langlebig bei geringem Eig...
Box Vario, verzinkt, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis zu einem Volumen von 360 Litern Die Tonne kann in der Box befüllt werden...
System-Mülleimer, mit Bügel, 25 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Behälter feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell schl...
System-Mülleimer, mit Bügel, 35 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 65 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Abfalltonne Inhalt 100 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 840 x 440 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchb...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Abfalltonne Inhalt 80 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 750 x 420 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...