| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883097969 Herst.-Nr.: 14748 EAN/GTIN: 4047883097969 |
| |
|
| | |
| Display Spaten und Spatengabel rot Gärtnerspaten Classic • Stahl, pulverbeschichtet • Mit Eschen-T-Stiel • Breite: 18 cm Spatengabel Classic • Stahl, lackiert • Mit Eschen-T-Stiel • Breite: 16,5 cm • 4 Zinken Lieferung: 32 Stück im Display (16 x Gärtnerspaten Classic, 16 x Spatengabel Classic). Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Achtung Display! Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, Grabegabel, Spatengabel, t-stiel spaten, idealspaten, Spatengabel-Stiel, Spatengabel-T-Stiel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 407,28* | € 479,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,09* | € 527,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 476,70* | € 560,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|