Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Butterfly 3,2W schwarz mit Bewegungsmelder Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Butterfly 3,2W schwarz mit Bewegungsmelder Beschaffungsartikel
Solar LED Butterfly 3,2W schwarz mit Bewegungsmelder Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4048599114629
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2091110400
EAN/GTIN:
     4048599114629
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Solar Butterfly 3,2 W mit Bewegungssensor • Licht ohne Kabel • Mit Bewegungsmelder • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Erfassungswinkel: 120° • Erfasssungsbereich: 5 m • Mit Schalter • Farbwiedergabeindex RA: ≥ 81 • Abstrahlwinkel: 90° • Schutzklasse: III • Umgebungstemperatur: -10° C bis +25° C • Batterie: 3,7 V / 2000 mAh / 7,4 Wh / Lithiumionenakku / nicht austauschbar • Solar Panel: 2,3 Wp / 5,5 V / 0,42 A / polykristallines Silizium Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Lichtstrom:
400 lm
Leistung:
3,2 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lebensdauer:
30000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 33,37*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 34,01*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 37,26*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 38,55*
Lager 214
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 156,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CSOL20
ab € 22,88*
Ähnlich
REV Ritter
2091111200
ab € 13,52*
Ähnlich
REV Ritter
2091110200
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.