Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DUOTEC 10 S PH Panhead-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer DUOTEC 10 S PH Panhead-Schraube
fischer DUOTEC 10 S PH Panhead-Schraube
fischer DUOTEC 10 S PH Panhead-Schraube
Artikel-Nr.:
     214G-4048962267426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539025
EAN/GTIN:
     4048962267426
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel DUOTEC • 2K-Nylon-Kippdübel für hohe Zug- und Querlasten • Einfache Montage durch geringem Bohrloch-Ø und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen • Einfache Vormontage – der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch • Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte • Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft • Flexible Schraubenaufnahme zur Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Beffe und Schrauben mit metrischem Gewinde • Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel • Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den Kippdübel DUOTEC abgestimmt für perfekten Halt Typ DUOTEC S PH/ S PH M: Inklusive passender Panhead-Schraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Typ:
DUOTEC 10 S PH
Schrauben:
inkl. Panhead Ø 5 x 70
Dübellänge:
47 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Plattendicke min.:
9,5 mm
Plattendicke max.:
55 mm
Hohlraumtiefe min.:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Hohlraumdübel, Dübel, Mehrzweck-Dübel, 2K-Dübel, Mehrzweckdübel, Kunststoff-Dübel, DUOTEC, Universaldübel, Kunststoffdübel, Universal-Dübel, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6364*
€ 0,8564*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6294*
€ 0,865*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6602*
€ 0,8902*
13 Tage
690
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 0,90*
Lager 214
87
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,751*
€ 1,0076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0076*
€ 1,19904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9376*
€ 1,11574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9176*
€ 1,09194
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9092*
€ 1,08195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.