Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Kippdübel UK M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Kippdübel UK M 8
Upat Kippdübel UK M 8
Upat Kippdübel UK M 8
Artikel-Nr.:
     214G-4048962299670
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542780
EAN/GTIN:
     4048962299670
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel UK mit Gewindestange • Für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden • Hohe Tragfähigkeit • Flexibel bei der Plattenstärke und Anbauteildicke • Geeignet für Lampen, Waschtische, Spiegelschränke und Regale
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
UK M 8
Dübellänge:
100 mm
Bohrernenn-Ø:
20 mm
Bohrlochtiefe min.:
75 mm
Gewindestange Ø x L:
M 8 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,7825*
€ 1,1325*
1
€ 5,90*
ab € 0,7855*
€ 1,2755*
6 Tage
80
20
€ 4,95*
ab € 0,9734*
€ 1,3734*
Lager 214
80
20
€ 4,30*
ab € 0,9566*
€ 1,3776*
2 Tage
80
20
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1466*
€ 1,36445
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.