| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214522655 Herst.-Nr.: 542780 EAN/GTIN: 4048962299670 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Kippdübel UKH mit Haken ist besonders für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden geeignet. Der Dübel wird in das Bohrloch eingebracht, wodurch das Kippelement im Hohlraum kippt und sich formschlüssig auf dem Plattenbaustoff positioniert. Der Upat Kippdübel UKH wird häufig für Befestigungen von Deckenleuchten verwendet.Anwendung: - Lautsprecher
- Handtuchhalter
- Spiegelschrank
- Spiegelschrank
- Metallwinkel.
BaustoffeGeeignet für: Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Spanplatten; Sperrholz.Vorteile: Hohe Tragfähigkeit: Durch das breite Kippelement werden hohe Traglasten im Plattenbaustoff bzw. Hohlraum erreicht; Flexibles Befestigen: Durch das lange Gewinde ist der Kippdübel flexibel bei Plattenstärke und Anbauteildicken; Einfache Montage: Der Kippdübel eignet sich für die Vorsteckmontage und erfordert kein spezielles Montagewerkzeug. Weitere Informationen: | | Typ: | UK | Min. Hohlraumtiefe: | 75 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Gewinde (d x L): | M 6 x 100 mm | Ausführung: | Kippdübel | Max. Plattendicke dp: | 55 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 20 mm | Dübellänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,7825* | € 1,1325* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,775* | € 1,265* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,9734* | € 1,3734* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 0,9566* | € 1,3776* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|