Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Kippdübel UK M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Kippdübel UK M8
Upat Kippdübel UK M8
Upat Kippdübel UK M8
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217773
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542780
EAN/GTIN:
     4048962299670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Upat Kippdübel UK mit Gewindestange ist besonders für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden geeignet. Der Dübel wird in das Bohrloch eingebracht, wodurch das Kippelement im Hohlraum kippt und sich formschlüssig auf dem Plattenbaustoff positioniert. Der Upat Kippdübel UK wird besonders häufig für die Befestigung von Waschtischen oder Urinalen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
100
Gewinde:
M8
Bohrernenndurchmesser:
20
Durchmesser:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübellänge:
100
Typ:
UK M 8
min. Hohlraumtiefe:
75
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
max. Plattendicke:
55
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Upat, UK, M8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,7825*
€ 1,1325*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,7855*
€ 1,2755*
6 Tage
80
20
€ 4,95*
ab € 0,9734*
€ 1,3734*
4 Tage
80
20
€ 4,30*
ab € 0,9566*
€ 1,3776*
2 Tage
80
20
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2755*
€ 1,51785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1255*
€ 1,33935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0455*
€ 1,24415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0155*
€ 1,20845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9655*
€ 1,14895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.