Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305432
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543394
EAN/GTIN:
     4048962305432
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Bolzenanker FAZ II H, mit Hutmutter • Bolzenanker mit Hutmutter in bewährter Ausführung für höchste Tragfähigkeiten • Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Ideal für Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: optische Aufwertung der Befestigung durch die Hutmutter und Schutz vor Verletzungen aufgrund der geschlossenen Form • Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 • Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge • Seismic-Zulassung C1/C2 • ETA-05/0069 • DoP No. 0121 FAZ II H: Stahl, galvanisch verzinkt FAZ II H R: Edelstahl R, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
FAZ II 12/10 H
Gewinde:
M12 x 61 mm
Bohr-Ø:
12 mm
Dübellänge:
109 mm
max. Nutzlänge:
10/30 mm
SW:
19 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, ankerbolzen fischer, hutmutter (ohne norm), Anker, fischer®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,99*
ab € 31,204*
€ 40,774*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 46,49*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,624*
€ 51,842*
€ 3,19*
ab € 41,434*
€ 54,094*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,842*
€ 61,69198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,542*
€ 60,14498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,654*
€ 56,70826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,564*
€ 55,41116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,234*
€ 53,82846
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,734*
€ 53,23346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,624*
€ 45,96256
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543401
ab € 0,4754*
Ähnlich
fischer
543400
ab € 0,3932*
Ähnlich
fischer
543392
ab € 1,037*
Ähnlich
fischer
543393
ab € 1,176*
Ähnlich
fischer
543395
ab € 33,266*
Ähnlich
fischer
543398
ab € 4,0685*
Ähnlich
fischer
543396
ab € 56,198*
Ähnlich
fischer
543397
ab € 3,1142*
Ähnlich
fischer
543399
ab € 91,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.