Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H R
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543396
EAN/GTIN:
     4048962305456
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Bolzenanker FAZ II H, mit Hutmutter • Bolzenanker mit Hutmutter in bewährter Ausführung für höchste Tragfähigkeiten • Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Ideal für Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: optische Aufwertung der Befestigung durch die Hutmutter und Schutz vor Verletzungen aufgrund der geschlossenen Form • Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 • Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge • Seismic-Zulassung C1/C2 • ETA-05/0069 • DoP No. 0121 FAZ II H: Stahl, galvanisch verzinkt FAZ II H R: Edelstahl R, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
FAZ II 10/10 H R
Gewinde:
M10 x 53 mm
Bohr-Ø:
10 mm
Dübellänge:
95 mm
max. Nutzlänge:
10/30 mm
SW:
17 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), ankerbolzen fischer, hutmutter (ohne norm), bolzenanker edelstahl, Anker, fischer®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 53,772*
€ 67,682*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 60,90*
€ 76,02*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,47*
€ 100,11*
€ 3,19*
ab € 86,458*
€ 106,218*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,918*
€ 106,784*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,784*
€ 127,07296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,634*
€ 124,51446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,818*
€ 112,83342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,918*
€ 101,05242
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,2459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543401
ab € 0,453*
Ähnlich
fischer
543400
ab € 0,3748*
Ähnlich
fischer
543392
ab € 0,9361*
Ähnlich
fischer
543393
ab € 1,166*
Ähnlich
fischer
543394
ab € 31,124*
Ähnlich
fischer
543395
ab € 33,516*
Ähnlich
fischer
543398
ab € 4,0885*
Ähnlich
fischer
543397
ab € 3,1142*
Ähnlich
fischer
543399
ab € 91,552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.