Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 H R
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305470
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543398
EAN/GTIN:
     4048962305470
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Bolzenanker FAZ II H, mit Hutmutter • Bolzenanker mit Hutmutter in bewährter Ausführung für höchste Tragfähigkeiten • Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Ideal für Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: optische Aufwertung der Befestigung durch die Hutmutter und Schutz vor Verletzungen aufgrund der geschlossenen Form • Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 • Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge • Seismic-Zulassung C1/C2 • ETA-05/0069 • DoP No. 0121 FAZ II H: Stahl, galvanisch verzinkt FAZ II H R: Edelstahl R, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
FAZ II 12/10 H R
Gewinde:
M12 x 61 mm
Bohr-Ø:
12 mm
Dübellänge:
109 mm
max. Nutzlänge:
10/30 mm
SW:
19 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), Schraubanker, ankerbolzen fischer, hutmutter (ohne norm), bolzenanker edelstahl, Anker, fischer®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 4,3469*
€ 5,5269*
1
€ 5,90*
ab € 4,0885*
€ 5,8485*
1 Tag
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,27*
Lager 214
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,1006*
€ 7,6372*
20
Frei Haus
ab € 6,2344*
€ 7,7544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,6372*
€ 9,08827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2772*
€ 8,65987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1981*
€ 8,56574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,1106*
€ 8,46161
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1006*
€ 7,25971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543401
ab € 0,453*
Ähnlich
fischer
543400
ab € 0,3748*
Ähnlich
fischer
543392
ab € 0,9361*
Ähnlich
fischer
543393
ab € 1,166*
Ähnlich
fischer
543394
ab € 30,954*
Ähnlich
fischer
543395
ab € 33,426*
Ähnlich
fischer
543396
ab € 53,482*
Ähnlich
fischer
543397
ab € 3,1142*
Ähnlich
fischer
543399
ab € 91,552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.