Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     214G-4053569227841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227841
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz für Pkw, Anhänger und Pritsche • Geknotetes Netz aus Polyethylen • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten • Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Länge:
1,5 m
Stärke:
2,5 mm
Breite:
2,2 m
Maschenweite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Ladungssicherung, Anhänger-Abdecknetz, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetz, Abdecknetz, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
10
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,91*
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 17,18*
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,32*
€ 17,69*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 15,53*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.