Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenwalze, Stahl 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenwalze, Stahl 50 cm
Gartenwalze, Stahl 50 cm
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231091
Suchbegriffe:
Gartenwalze
Rasenwalze
rasenwalze 49 cm breite
gartenwalze
Gartenwalze, Stahl • Füllbar mit Wasser oder Sand • Mit Abstreifschiene • Zum Walzen von Aussaat und Rasen Lieferung: Demontiert im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Inhalt:
50 l
Gewicht:
9 kg
Arbeitsbreite:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Aussaat-Walze, Walze, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
109
€ 4,90*
ab € 96,52*
€ 123,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 124,28*
14 Tage
109
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 125,15*
Lager 214
226
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 133,60*
13 Tage
112
€ 6,99*
ab € 109,04*
€ 138,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.