Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenwalze, Stahl 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenwalze, Stahl 50 cm
Gartenwalze, Stahl 50 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231091
EAN/GTIN:
     4053569231091
Suchbegriffe:
Gartenwalze
Rasenwalze
gartenwalze
Gartenwalze, Stahl

• Füllbar mit Wasser oder Sand • Mit Abstreifschiene • Zum Walzen von Aussaat und Rasen Lieferung: Demontiert im Karton.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307078
Gewicht:
9 kg
Inhalt:
50 l
Arbeitsbreite:
490 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Aussaat-Walze, Walze, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 123,00*
3 Tage
108
€ 4,90*
ab € 96,67*
€ 123,03*
3 Tage
108
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 124,80*
5 Tage
108
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 134,16*
17 Tage
112
€ 6,99*
ab € 109,23*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.