Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte SBR, schwarz 3mm 1000mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinriefenmatte SBR, schwarz 3mm 1000mm 5m
Feinriefenmatte SBR, schwarz 3mm 1000mm 5m
Artikel-Nr.:
     214G-4053569254717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254717
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Feinriefenmatte • Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen, wie z. B. auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen, auch zum Auskleiden von Behältern oder Ladeflächen geeignet • Qualität: SBR, einseitig gerieft, Unterseite stoffgemustert, ohne Einlage • Materialhärte: 65 Shore A (± 5 Shore) • Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C • Schwarz Achtung: Geruchsbildung und Ausdünsten möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
5000 mm
Stärke:
3 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, feinriefenmatte 1m breit, Bodenbelag, Riefenmatte, Platte, Gummiplatte, Matte, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 68,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,53*
€ 68,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 72,50*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,94*
€ 73,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.