Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt VARIO M42 Z6-10 2760x27x0,9mm WIKUS
Artikel-Nr.:
     214G-4053569750288
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     10379-0033
EAN/GTIN:
     4053569750288
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt VARIO® M42 • Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität • Hohe Zahnspitzenhärte • Spanwinkel 0° • Zum Sägen sämtlicher Metalle bis 1000 N/mm² • Für den Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt von dünnwandigen Profilen und kleinen bis mittleren Vollmaterialien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2760 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, HSSBi, Bandsäge, Bangsägeblatt, Sägeblatt, VARIO, HSS-Bi, HSS-BI, M42, WIKUS, Wikus, Bimetall, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 40,69*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,76*
€ 41,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 43,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.