Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte Turtle, grau 8mm, 1500x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte Turtle, grau 8mm, 1500x900mm
Eingangsmatte Turtle, grau 8mm, 1500x900mm
Eingangsmatte Turtle, grau 8mm, 1500x900mm
Artikel-Nr.:
     214G-4053569814898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569814898
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Eingangsmatte Turtle • Eignet sich für den Innen- und den Außenbereich • An Stellen, wo Schmutz abgefangen werden soll und Wasser abfließen kann • Voller Gummiboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Stärke:
8 mm
Breite:
900 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 46,59*
€ 62,27*
€ 4,90*
ab € 47,44*
€ 64,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,13*
€ 65,34*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 49,02*
€ 65,38*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 50,06*
€ 68,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.