Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2" FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2" FORTIS
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2" FORTIS
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2" FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726002334
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726002334
EAN/GTIN:
     4063726002334
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/4" und 1/2" • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt 1/4": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 4-kant-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Maße B x T x H:
375 x 390 x 30 mm
Anzahl:
59-teilig
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" ratschenkasten fortis, modul werkzeuge, fortis werkzeugmodul, Betätigungswerkzeug, 1/4", und, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 127,04*
2 Tage
44
€ 4,90*
ab € 103,74*
€ 127,80*
€ 4,90*
ab € 100,96*
€ 127,81*
Lager 214
44
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 149,41*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 157,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.