| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4064564110304 Herst.-Nr.: PUB 586 ES EAN/GTIN: 4064564110304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MODY-Spiralschlauch Eigenschaften: • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig Ausführungen/Anschlüsse: • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2 • Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder • Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder Einsatzbereiche: • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • In der Pneumatik • Automation • Mess- und Regeltechnik • Automobilindustrie • Apparatebau • Maschinenbau • Bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet Technische Daten: • Material: Polyurethan • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Innen-Ø: | 5 mm | Arbeitslänge: | 6 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, lüdecke pu-spiralschlauch, pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 6m, LÜDECKE-Pneumatikschlauch, Druckliftschlauch, Spralschlauch, LÜDECKE-Spralschlauch, Pneumatikschlauch, LÜDECKE-Druckliftschlauch, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,31* | € 50,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,13* | € 50,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 43,03* | € 56,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 42,03* | € 56,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 47,42* | € 61,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|