| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250206411803 Herst.-Nr.: 2790-702/9 EAN/GTIN: 4250206411803 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Welder Light 2« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B Ausführung: • Flügeldaumen • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz • Naht aus flammfestem Kevlar® • Weich und angenehm zur Haut • Reinigungsfähig Material: Kalbsnappaleder Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | Indien | Schutz nach: | EN 388 3.1.4.3. / EN 407 4.1.3.X.4.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, arbeits handschuhe gr9, kevlar handschuhe, kevlar arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,38* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 5,49* | € 7,49* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,70* | € 7,73* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,83* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 39,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|