| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701972 Herst.-Nr.: 2790-702/9 EAN/GTIN: 4250206411803 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Welder Light 2« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B Ausführung: • Flügeldaumen • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz • Naht aus flammfestem Kevlar® • Weich und angenehm zur Haut • Reinigungsfähig Material: Kalbsnappaleder Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388 3.1.4.3. / EN 407 4.1.3.X.4.X. | Herstellerartikelnummer: | 2790-702/9 | Herstellername: | W+R INDUSTRY GmbH | Markenname: | W+R | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, kevlar handschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 7,29* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 5,52* | € 7,40* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,41* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,70* | € 7,64* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,80* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 36,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|