Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz
Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz
Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4250331800978
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     062-1-41-6
EAN/GTIN:
     4250331800978
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner (Paar) Eigenschaften: • Dauerhaft formstabil Ausführung: • Starke Nähte Material: Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat Zulassung/Norm: Nach EN 14404, zertifiziert mit Excess-Hosen, Typ 2, Level 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster schwarz, kniepolster, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Schoner, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
208
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,63*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,68*
3 Tage
208
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,83*
7 Tage
209
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,02*
Lager 214
209
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.