Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Verlängerung MP2 24VDC max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Artikel-Nr.:
     214G-4250985901274
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3617701
EAN/GTIN:
     4250985901274
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zubehör SuperStripe Plus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3617701
Artikel:
Verlängerungsleitung LED MP2 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsleitung, Leitung, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
410
1
€ 9,50*
ab € 4,31*
€ 6,64*
1 Tag
84
1
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 7,38*
2 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,75*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,24*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 5,94*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.