Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllbeutel 120 Liter, Müllsack 120 Liter, blau, 10 Rollen á 25 Säcke, 700 x 1100 mm, LDPE, 33 my
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-904660
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
90466
EAN/GTIN:
4260476050602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllbeutel,120 Liter, blau, 250 Säcke, 700 x 1100 mm, LDPE, 33 my
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
70,0 x 110,0 cm
Stück/VE:
250 Müllbeutel
Unterverpackung:
10 x 25 Müllbeutel
VE/Palette:
66 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Sonstige Hygieneartikel
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
,
Mülltüten
,
Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Beutel (ab € 0,08532* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer - mit Abfallsackhalter bis 40 cm Rollenbreite, blau, 900 x 500 x 440 mm (H/B/T), <Metall
Elos
960642
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen